MP BOLAGEN - Asennuskisko - C5-I 43x22 RF 595mm RST304

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennuskisko - C5-I 43x22 RF 595mm RST304

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

ruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 595 mm

  • Profiilin muoto - U-profiili

  • Leveys - 43 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Korkeus - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333401393

Sähkönumero

1414993

Toimittajan tuotenumero

MP-8286-33

Tukkuerä

1

Pituus:

595 mm

Profiilin muoto:

U-profiili

Leveys:

43 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Korkeus:

22 mm

Aukon leveys:

25 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

2 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

0.73 kg

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kannatinkisko 8286-33 RST 595 mm

Rosteriset ja haponkestävät tikashyllyt tarjoavat jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vaativimmissakin olosuhteissa. Ne soveltuvat erinomaisesti tilanteisiin, joissa kaapelitie altistuu voimakkaasti syövyttäville aineille, kuten kloorille, klorideille, ammoniakille, rikkidioksidille, hapoille tai liuottimille. Tämä tekee niistä erinomaisen valinnan erityisesti silloin, kun edullisemmat vaihtoehdot, kuten ZnAlMg- tai alumiiniset hyllyt eivät takaa riittävän pitkää käyttöikää.