MP BOLAGEN - Asennuskisko - C5-M 43x22 SF 325mm AISI316L
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 325 mm
Profiilin muoto - U-profiili
Leveys - 43 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401348
Sähkönumero
1414995
Toimittajan tuotenumero
MP-8283-48
Tukkuerä
1
Pituus:
325 mm
Profiilin muoto:
U-profiili
Leveys:
43 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Korkeus:
22 mm
Aukon leveys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
0.4 kg
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kannatinkisko HST
Käytetään keskikannatukseen keskikannattimen (6681-6686) ja kattokiinnikkeen (8082) kanssa. Liitoksissa käytetään ruuvisarjaa 6690 (M8x20)


