Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

MP BOLAGEN - Asennuskisko - MP-231Z6 S Ankkurikisko 6000mm

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennuskisko - MP-231Z6 S Ankkurikisko 6000mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

6000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvasti galvanoitu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 6000 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 41 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 21 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269326205

Sähkönumero

1467934

Toimittajan tuotenumero

MP-231Z6

Tukkuerä

36

Pituus:

6000 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

41 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

21 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Aukon leveys:

22 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

2.5 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

10.38 kg

Väri:

sinkki

Jäyhyysmomentti ly:

1.1 cm⁴

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Jäyhyysmomentti lz:

5.27 cm⁴

Taivutusvastus Wy:

0.94 cm³

Taivutusvastus Wz:

2.57 cm³

Pintakäsittelyn paksuus:

60 µm

Ankkurikisko MP-V 21x41x6000 Z Ankkurikisko MP-V 21x41 mm
Käytä liukumutteria (H=21 mm) sisäpuoliseen kiinnitykseen.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan