Etusivu

MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-719V Lankahylly 55mm

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

58 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot51 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu sinkki-alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvasti galvanoitu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 55 mm

  • Korkeus - 58 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 248 km CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333949338

Sähkönumero

1467957

Toimittajan tuotenumero

MP-719V

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

55 mm

Korkeus:

58 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

1950 mm²

Paino:

0.607 kg/m

Työpituus:

2500 mm

Halkaisija pituussuuntainen johto:

4 mm

Halkaisija poikittainen lanka:

4 mm

RAL-numero:

9010

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lankahylly MP-719V valkoinen 55V 2,5 m

Lankahylly 2,5m
Kaaviokuva näyttää taipuman L=1,5 m ja 2 m:n kannakevälillä. Murtovarmuus: ≥1,7 kert. maks.kuorma. Poikittaislankojen päät on viistetty. Lankahyllyt asennusosineen voidaan toimittaa maalattuina eri värisävyihin. Pituus 2,5 m.