MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-724HR Lankahylly 300mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 300 mm
Korkeus - 110 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 371 km CO₂ekv.
EAN-koodi
7394333051796
Sähkönumero
1468869
Toimittajan tuotenumero
MP-724HR
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
300 mm
Korkeus:
110 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
2500 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 L (1.4404)
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
28482 mm²
Paino:
2.48 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Korkeareunainen lankahylly -110mm
Lankahyllyn korkea reuna antaa enemmän tilaa kaapeleille sekä lisää kantavuutta.
Lankahyllyn liitoksissa käytetään kiinnikettä MP-731 , jolla saavutetaan maksimaalinen lujuus


