Etusivu

MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-370S3 Levyh. 500mm 3m, ump.

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Pituus:

3000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

44677 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

Tuotesarja

MP-Bolagen

EAN-koodi

6438269325765

Sähkönumero

1467840

Toimittajan tuotenumero

MP-370S3

Tukkuerä

6

Leveys:

500 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

1.25 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

22500 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Työpituus:

3000 mm

Paino:

5.95 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Umpinainen levyhylly, leveys 500mm, pituus 3m.