MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-370SLevyhylly500mm2m,ump.

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-370SLevyhylly500mm2m,ump.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Pituus:

2000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 464 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333111209

Sähkönumero

1467128

Toimittajan tuotenumero

MP-370S

Tukkuerä

4

Leveys:

500 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

1.25 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

22500 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Paino:

5.95 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Levyhylly 500S 2 m Umpinainen levyhylly
Maalattu levyhylly toimitetaan siten, että kummankin päädyn sisäpuolella on maalaamattomat alueet. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan