MP BOLAGEN - Levyhylly - 340SV C2 200x45x3000 MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
Pinnan suojaus:
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 810 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7394333100814
Sähkönumero
1406878
Toimittajan tuotenumero
MP-340SV
Tukkuerä
1
Leveys:
200 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
musta
Materiaalin paksuus:
1 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
9000 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9005
Työpituus:
3000 mm
Paino:
2.39 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Umpinainen, maalattu levyhylly toimitetaan siten, että kummankin päädyn sisäpuolella on maalaamattomat alueet. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


