MP BOLAGEN OY - Levyhylly - 370SV3 Fe C1 500 mm 3 m MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
Pinnan suojaus:
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 500 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
44677 kg CO₂-eq/km
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 21578 kg CO₂-eq/km.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100348069
Sähkönumero
1406702
Toimittajan tuotenumero
MP-370SV3
Tukkuerä
1
Leveys:
500 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
musta
Materiaalin paksuus:
1 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
22500 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9005
Työpituus:
3000 mm
Paino:
5.95 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Levyhylly saatavilla umpi- ja rei'itettyinä malleina 50 - 600 mm levyisinä ja 2 tai 3 metrin pituisina. Levyhyllyjä käytetään olosuhteissa joissa kaapelit halutaan piilottaa katseilta. Rei'itetty levyhylly edistää lämmönsiirtymistä kaapeleista ilmaan sekä mahdollistaa kaapeleiden kiinnityksen. Tuote on valmistettu teräksestä ja se on galvanoitu korroosion välttämiseksi. Vakiovärit galvanoitu teräs ja valkoinen (RAL9010). Muut värit tilauksesta.


