MP BOLAGEN - Valaisinkisko - 311SV C2 Fe 75mm L=3000mm MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
75 mmPinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettuTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 75 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10134 kg CO₂-eq/km
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 6251 kg CO₂-eq/km.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
MP-Bolagen
EAN-koodi
7394333103402
Sähkönumero
1406874
Toimittajan tuotenumero
MP-311SV
Tukkuerä
1
Leveys:
75 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
musta
Materiaalin paksuus:
1 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
3300 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9005
Työpituus:
3000 mm
Paino:
1.39 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mallisto koostuu 50 - 200 mm leveistä ja 3 tai 6 metrin mittaisista valaisinriputuskiskoista C2 tai C4 ympäristöolosuhteisiin sopivilla pintaviimeistelyvaihtoehdoilla. Kaikki versiot on galvanoitu joten leikkaussaumat korjaantuvat itsestään. Yhteensopivuus MP asennusosien kanssa nopeuttaa asennusta sekä vähentää materiaalihävikkiä työmaalla. Valaisinkiskot voidaan pulverimaalata haluttuun väriin lisämaksusta.


