Etusivu

MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-391S6 Valaisinkisko 50S 6 m

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-391S6 Valaisinkisko 50S 6 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Pituus:

6000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvaanisesti ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu sinkki-alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

sinkki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 6000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 134 km CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438269325574

Sähkönumero

1467816

Toimittajan tuotenumero

MP-391S6

Tukkuerä

1

Leveys:

50 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

6000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

2200 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Työpituus:

6000 mm

Paino:

1.183 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valaisinkisko lämmitettyihin ja lämmittämättömiin tiloihin. Rei'itetty kaapelien läpivientiin sekä valaisinten kiinnitykseen. Myydään 6 m yksiköissä.

Enston valaisinkiskotuotevalikoima kattaa 5 eri leveyttä 50 - 200 mm välillä. Niitä voi tilata 3 m ja 6 m pituisina eri pinnoitusvaihtoehdoilla. Materiaalina 1 mm teräs. Vakioväreinä valkoinen, sinkitty sekä musta. Muut värit tilauksesta. Maalaus tehdään itsekorjautuvan sinkityksen päälle, joten katkaisukohtia työmaalla ei tarvitse suojata. Valaisinkiskojen kiinnitysosat ovat yhteensopivia Enston teräskaapelitiejärjestelmätuotteiden kanssa. Tämä nopeuttaa asennusta ja vähentää osien hävikkiä.