NEDERMAN - Jatkojohtokela Nederman C20 - 12m 10A 230V IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelointitarvike - H07RN-F
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Johtimen poikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Automaattinen johdon palautus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320170103053
Sähkönumero
2454001
Toimittajan tuotenumero
30700220
Tukkuerä
1
Kaapelointitarvike:
H07RN-F
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Automaattinen johdon palautus:
kyllä
Lämpösuojalla:
kyllä
Väri:
sininen
Seinäasennus:
kyllä
Kaapelikela Nederman C20, 10A, 230V. Kaapeli 3x1,5 mm², pituus 12m Suojausluokka IP55


