NEDERMAN - Jatkojohtokela Nederman C30 - 17m 10A 230V IP44 Schuko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelointitarvike - H07RN-F
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Johtimen poikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Kaapelin pituus - 17 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320170103046
Sähkönumero
2454004
Toimittajan tuotenumero
30700430
Tukkuerä
1
Kaapelointitarvike:
H07RN-F
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Kaapelin pituus:
17 m
Automaattinen johdon palautus:
kyllä
Lämpösuojalla:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Väri:
sininen
Seinäasennus:
kyllä


