NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Kannatin 270 Q

Next Green Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotyksipuolinen

Latauspisteiden määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Asennustapa:

ruuvi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkanta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Leveys:

270 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot165 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot205 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot212 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot225 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot297 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot304 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot345 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot377 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot470 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Latauspisteiden määrä - 4

  • Tarkastusaukko - kyllä

  • Asennustapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3506347

Toimittajan tuotenumero

2700799

Tukkuerä

1

Muoto:

suorakulmainen

Malli / Tyyppi:

muu

Latauspisteiden määrä:

4

Tarkastusaukko:

kyllä

Asennustapa:

ruuvi

Korkeus:

424 mm

Leveys:

270 mm

Syvyys:

270 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Väri:

harmaa

Lukittavalla käyttöovella:

ei

Liitäntäkiinnittimillä:

kyllä

Valolla:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Esijohdotettu:

ei

Integroitu C-kisko:

ei

Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):

kyllä

Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:

kyllä

Kattokiinnitys:

ei

Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:

ei

Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:

ei

Sääsuojakatto latauslaitteelle:

kyllä

Latausaseman kannatin 270 Q

Next Green Polebox 270 Q on pylväskannatin, joka on tarkoitettu neljän latausaseman asennukseen Next Green Piedestal Dynamiciin (E-numero: 27 004 88) Polebox 270 Q voidaan asentaa myös Ø 60 mm:n putkitolppaan. Pylvääseen kiinnittämistä varten tarvitaan sovitin Pylväskiinnike Dynamic S (E-numero 27 004 89) Polebox helpottaa esimerkiksi moottorinlämmittimen paikan vaihtamista latauspaikaksi, ja sitä voidaan käyttää moottorinlämmittimen keskuksen korvaamiseen. Tuote on tarkoitettu sähkökaapelin vetämiseen pylväsputken sisälle.
Poleboxissa on sisäänrakennettu riviliitin jopa 5G25 mm² sähkökaapelille jatkokytkentää varten seuraavaan lataustolppaan. Polebox toimitetaan DIN-kiskolla neljälle maavikavirtakytkimelle/henkilösuojakytkimelle. Kaikki mahtuu laatikkoon. Polebox on valmistettu korkealaatuisesta jauhemaalatusta teräksestä. Polebox on sovitettu useille latausasemamalleille, ja vastaava reikäkuvio porataan asennuksen yhteydessä. Polebox on helppo asentaa, ja se voidaan valmistella sisätiloissa asentamalla latausasema(t) ja vetämällä johdot riviliittimestä.

NEXT GREEN -tuote

Tutustu NEXT GREEN-sarjaan