NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Wallplate 320

Next Green Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

320 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • Asennustapa - ruuvi

  • Korkeus - 574 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3506314

Toimittajan tuotenumero

2700511

Tukkuerä

1

Muoto:

suorakulmainen

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Latauspisteiden määrä:

1

Asennustapa:

ruuvi

Korkeus:

574 mm

Leveys:

320 mm

Syvyys:

26 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Väri:

harmaa

Lukittavalla käyttöovella:

ei

Liitäntäkiinnittimillä:

ei

Valolla:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Esijohdotettu:

ei

Integroitu C-kisko:

ei

Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):

ei

Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:

ei

Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:

ei

Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:

ei

Sääsuojakatto latauslaitteelle:

kyllä

Latauslaatikoiden seinäteline Wallplate 320

Next Green 320 -seinäteline on yleiskäyttöinen seinäkiinnike latausaseman kiinnittämiseen.Seinäteline mahdollistaa tasaisen asennuspinnan epätasaisissakin julkisivuissa ja se vähentää jännitteitä, joita muutoin voi muodostua latausaseman takaosaan. Seinäteline on suunniteltu erimallisten ja -kokoisten latausasemien kiinnittämiseen. Kiinteä katto suojaa sateelta. Reikäkuvio latausasemaa varten porataan asennuksen yhteydessä.

Yhteensopivien latausasemien valikoima:
Alfen Eve Double. Charge Amps Aura. CTEK Chargestorm. DEFA eRange Duo. Hager Witty. Schneider EVlink. Waybler Dynamic. Zaptec Pro.

NEXT GREEN -tuote

Tutustu NEXT GREEN-sarjaan