NEXT GREEN - Latausasema suoja kaksipuoleinen 205 D2 - Next Green Pylväskannatin 205 D2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
kaksipuolinenLatauspisteiden määrä:
2Asennustapa:
ruuviLeveys:
225 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Malli / Tyyppi - kaksipuolinen
Latauspisteiden määrä - 2
Tarkastusaukko - kyllä
Asennustapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506303
Toimittajan tuotenumero
2480440
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Malli / Tyyppi:
kaksipuolinen
Latauspisteiden määrä:
2
Tarkastusaukko:
kyllä
Asennustapa:
ruuvi
Korkeus:
426 mm
Leveys:
225 mm
Syvyys:
140 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Väri:
harmaa
Lukittavalla käyttöovella:
ei
Liitäntäkiinnittimillä:
kyllä
Valolla:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Esijohdotettu:
ei
Integroitu C-kisko:
ei
Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):
kyllä
Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:
kyllä
Kattokiinnitys:
ei
Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:
ei
Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:
ei
Sääsuojakatto latauslaitteelle:
kyllä
Next Green Polebox on latauslaatikoiden pylväskannatin, joka on tarkoitettu asennettavaksi Ø60 mm teräsputkeen. Polebox 205D2 mahdollistaa esimerkiksi vaihtamisen moottorinlämmittimen paikasta latauspaikkaan ja sitä voidaan siten käyttää lämmittimen suojuksen vaihtoon. Tuote on tarkoitettu sähkökaapeleiden syöttämiseen putkipylvään sisällä. Polebox 205D2:n sisään mahtuu kahta maavuotokatkaisija. Polebox 205D2 sopii muun muassa seuraaviin latureihin: ABB TERRA AC, Charge Amps Halo, Easee Home, Easee Charge, Elinta Homebox Slim, Garo GLB, Wallbox Pulsar, Wallbox Copper SB, Zaptec GO.
NEXT GREEN -tuote
Tutustu NEXT GREEN-sarjaan


