NEXT GREEN - Seinäteline ja suoja - Next Green Wallplate

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Latauspisteiden määrä - 1
Asennustapa - ruuvi
Korkeus - 524 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506302
Toimittajan tuotenumero
2480368
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Latauspisteiden määrä:
1
Asennustapa:
ruuvi
Korkeus:
524 mm
Leveys:
250 mm
Syvyys:
26 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Väri:
harmaa
Lukittavalla käyttöovella:
ei
Liitäntäkiinnittimillä:
ei
Valolla:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Esijohdotettu:
ei
Integroitu C-kisko:
ei
Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):
ei
Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:
ei
Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:
ei
Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:
ei
Sääsuojakatto latauslaitteelle:
kyllä
Next Green - Wallplate on yleiskäyttöinen seinäteline latauslaatikoille. Seinälevy tarjoaa vakaan tasaisen asennuspinnan myös epätasaisella alustalla ja minimoi jännitykset, joita muutoin voisi syntyä latauskotelon takana. Seinälevy on suunniteltu mahdollistamaan erilaisten ja erikokosten latauskoteloiden asentamisen. Integroitu katto suojaa sateelta. Latauslaatikon reikäkuva porataan suoraan telineeseen asennettaessa. Wallplate sopii muun muassa seuraaviin latureihin: ABB Terra AC Wallbox Elinta HomeBox Slim Ensto One Garo GLB Wallbox Pulsar Easee Charge Amps Halo
NEXT GREEN -tuote
Tutustu NEXT GREEN-sarjaan


