NOBÖ - Lämpökaapeli NUC10W/m - NUC10W/m 750W 75.8m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
75.8 mKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28.4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34.4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37.9 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot46.1 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot68.9 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot83.2 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100.4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot122.7 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot149.2 m
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 70 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 10 W/m
Halkaisija - 5 mm
Pituus - 75.8 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8590875045081
Sähkönumero
8121308
Toimittajan tuotenumero
64591108
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
70 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
10 W/m
Halkaisija:
5 mm
Pituus:
75.8 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5 mm
Leveys:
5 mm
Väri:
punainen
Lattialämmityskaapeli betoni- ja matarakennelattioille. 750W, 7,5m2, 75,8m
Lattialämmityskaapeli NUC 10W/m on saatavissa 120W-2000W tehoisina. Liitäntäjännite on 230V. NUC10W/m kaapeli on helppo levittää. Resistiivinen sarjakaapeli PVC-vaipalla, halkaisija 5mm sekä 3m kylmäliitoskaapelilla. Käytetään lattialämmitykseen tavanomaisissa betonilattioissa ja matarakenteisissa lattioissa. Voidaan käyttää myös ulkona esim. rappusissa, käytävissä sekä rampeissa. Lämmityskaapeli asennetaan raudoi-tusverkkoon, -teräkseen tai liimataan suoraan palamattomalle alustalle. Käytä aina eristystä lämmityskaapelin alla saavuttaaksesi lämmitysjäejestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lämmityskaapelin saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.
Lattialämmityskaapeli NUC 10W/m on saatavissa 120W-2000W tehoisina. Liitäntäjännite on 230V. NUC10W/m kaapeli on helppo levittää. Resistiivinen sarjakaapeli PVC-vaipalla, halkaisija 5mm sekä 3m kylmäliitoskaapelilla. Käytetään lattialämmitykseen tavanomaisissa betonilattioissa ja matarakenteisissa lattioissa. Voidaan käyttää myös ulkona esim. rappusissa, käytävissä sekä rampeissa. Lämmityskaapeli asennetaan raudoi-tusverkkoon, -teräkseen tai liimataan suoraan palamattomalle alustalle. Käytä aina eristystä lämmityskaapelin alla saavuttaaksesi lämmitysjäejestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lämmityskaapelin saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.
NOBÖ -tuote
Tutustu NOBÖ-sarjaan


