Etusivu

NOBÖ - Lämpökaapeli NUC18W/m - NUC18W/m 680W 37.9m

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 70 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 18 W/m

  • Halkaisija - 5 mm

  • Pituus - 37.9 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8590875045418

Sähkönumero

8121326

Toimittajan tuotenumero

64591226

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

70 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

18 W/m

Halkaisija:

5 mm

Pituus:

37.9 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5 mm

Leveys:

5 mm

Väri:

punainen

Lattialämmityskaapeli betoni- ja matarakennelattioille.680W, 6,8m2, 37,9m

Lattialämmityskaapeli 18W/m on saatavissa tehoilla 160W-2600W. Liitäntäjännite on 230V. NUC18W/m kaapeli on helppo levittää. Resistiivinen sarjakaapeli PVC-vaipalla, halkaisija 5mm sekä 3m kylmäliitoskaapelilla. Käytetään lattialämmitykseen tavanomaisissa betonilattioissa ja matalarakenteisissa lattioissa. Voidaan käyttää myös ulkona esim. rappusissa, käytävissä sekä rampeissa. Lämmityskaapeli asennetaan raudoitusverkkoon, -teräkseen tai liimataan suoraan palamattomalle alustalle. Käytä aina eristystä lämmityskaapelin alla saavuttaaksesi lämmitysjäejestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lämmityskaapelin saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.

NOBÖ

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan