Etusivu

NORDTRONIC - Alasvalo - LED DOWNL TL 10,9W 3.0K MV/KA

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800...3000 K

Suunnattavuus:

pyörivä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei suunnattavissa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10.9 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5704629000070

Sähkönumero

4105148

Toimittajan tuotenumero

31121033

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10.9 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

80...80 mm

Ulkohalkaisija:

95 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

56 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

95 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

95 mm

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Velia, 10,9W LED 220-240V avauskulma 38 740lm 3000K, IP44 Mattavalkoinen, sisältää valonlähteen. Hyväksytty asennettavaksi suoraaneristeeseen.

  • Velia
  • 10,9W
  • LED
  • 220-240V
  • avauskulma 38°
  • 740lm
  • 3000K
  • IP44
  • Matta valkoinen
  • sisältää valonlähteen
  • Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristeeseen.