NORWESCO - Pistotulppa Power Solid - 16A/250V/IP54 S SIN/MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
muuPistokkeen kulma:
suoraSuojamaadoitus:
Maadoituskiinnikkeet ja pyöreätTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438040039
Sähkönumero
2446022
Toimittajan tuotenumero
604003
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Väri:
sininen
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Nimellisjännite:
250 V
Adapteritulppa:
ei
Suojamaadoitus:
Maadoituskiinnikkeet ja pyöreät
Valmistettu ja suunniteltu käytettäväksi pohjoismaisessa ilmastossa ammattikäyttöön erittäin laadukkaasta elamid erikoismuovista.
Käyttölämpötila -40°C ... +80°C.
Maadoitus CEE 7/VII mukaan. Varustettu yhdellä sisäisellä ja yhdellä ulkoisella vedonpoistajaa. Pistotulppa on myös lämmön- ja UV-kestävä. Pistotulpan väri sininen/musta. Kotelointiluokka IP54.
Soveltuvat kumikaapelit muun muassa:
H05RN-F 3G1,0
H07RN-F 3G1,0
H07RN-F 3G1,5
H07RN-F 3G2,5
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


