NORWESCO - Voimapistorasia - 516 3PNE 16A 6h IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Asennustapa - pinta-asennus
Eristetty asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720195276739
Sähkönumero
2446124
Toimittajan tuotenumero
604055
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Asennustapa:
pinta-asennus
Eristetty asennus:
kyllä
Rungon väri:
harmaa
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
380-415 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ulkoinen kiinnitys
Tunnisteväri:
punainen
Kaapeliläpivienti:
muu
Kontaktin materiaali:
CuZn
Voimapistorasia Power CEE 516 3PNE 16A 6h IP67 380-415V
Kestävä ja käyttäjäystävällinen voimapistorasia. Täyttää standardin EN 60309-2 jännitteille 380–415V vaatimukset. Voimapistorasia on suora ja ruuviliittimillä. Valmistusmateriaali on kestävä PA6 muovi. Liittimet on valmistettu kupari-sinkki (CuZn) seoksesta turvallisen ja varman liitoksen aikaansaamiseksi. Voimapistorasiassa on ylhäällä yksi M25 läpivienti. Läpivientiholkki ilman vedonpoistoa sisältyy. Voimapistorasian väri on punainen. Käyttölämpötila -25°C - +80°C.
Nämä ominaisuudet tekevät Power CEE tuoteperheestä ihanteellisen pohjoismaisiin ilmastoihin ja teollisuussovelluksiin, joissa pitkäaikainen ja luotettava suorituskyky on välttämätöntä.
- Navat 3PNE, 6h, 16A
- Ruuviliittimet CuZn
- Jännite 380-415V
- Kotelointiluokka IP67
- Valmistettu PA6 muovista
- Käyttölämpötila -25°C - +80°C
- Yksi läpivienti M25
- Väri punainen
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


