NORWESCO - Voimapistorasia - 563 3PNE 63A 6h IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Asennustapa - pinta-asennus
Eristetty asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720195276951
Sähkönumero
2446126
Toimittajan tuotenumero
604057
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Asennustapa:
pinta-asennus
Eristetty asennus:
kyllä
Rungon väri:
harmaa
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
380-415 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ulkoinen kiinnitys
Tunnisteväri:
punainen
Kaapeliläpivienti:
muu
Kontaktin materiaali:
CuZn
Voimapistorasia Power CEE 563 3PNE 63A 6h IP67 380-415V
Kestävä ja käyttäjäystävällinen voimapistorasia. Täyttää standardin EN 60309-2 jännitteille 380–415V vaatimukset. Voimapistorasia on suora ja ruuviliittimillä. Valmistusmateriaali on kestävä PA6 muovi. Liittimet on valmistettu kupari-sinkki (CuZn) seoksesta turvallisen ja varman liitoksen aikaansaamiseksi. Voimapistorasiassa on yksi M32 ja yksi M40 läpivienti. Voimapistorasian väri on punainen. Käyttölämpötila -25°C - +80°C.
Luotettavan ja varman liitännän varmistamiseksi voimapistorasian kosketinholkit on lamellittyyppiset. Lamelleilla saadaan oikea puristusvoima ja minimoivat sähköisen resistanssin voimapistotulpan ja voimapistorasian välisessä kytkennässä.
Nämä ominaisuudet tekevät Power CEE tuoteperheestä ihanteellisen pohjoismaisiin ilmastoihin ja teollisuussovelluksiin, joissa pitkäaikainen ja luotettava suorituskyky on välttämätöntä.
- Navat 3PNE, 6h, 63A
- Ruuviliittimet CuZn
- Jännite 380-415V
- Kotelointiluokka IP67
- Valmistettu PA6 muovista
- Käyttölämpötila -25°C - +80°C
- Läpiviennit M40 + M32
- Väri punainen
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


