OBO BETTERMANN - Kojerasia - UT3 45 3. PA. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 3
Malli / Tyyppi - kupin muoto
Vedonpoistojen lukumäärä - 2
Pituus - 165 mm
Leveys - 76 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196435289
Sähkönumero
1418618
Toimittajan tuotenumero
7408723
Tukkuerä
5
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
3
Malli / Tyyppi:
kupin muoto
Vedonpoistojen lukumäärä:
2
Pituus:
165 mm
Leveys:
76 mm
Syvyys:
40 mm
Asennustekniikka:
rasteri 45
Materiaali:
polyamidi (PA)
Kojerasia lattiarasialle, 3-mod 45mm-kalusteelle, 165x76x40, Sis. väliseinä ja 2kpl vedonpoisto, PA, grafiitinmusta; RAL 9011
Kalusteiden ja kojerasioiden määrät
GES4, RKSN4, UDHOME4 - 2x3 mod.
GES6 - 3x3 mod.
UKL500 - 6x3 mod.
Kalusteiden ja kojerasioiden määrät
GES4, RKSN4, UDHOME4 - 2x3 mod.
GES6 - 3x3 mod.
UKL500 - 6x3 mod.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


