OBO BETTERMANN - Kojerasia - UT4 45 4. PA. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 4
Malli / Tyyppi - kupin muoto
Vedonpoistojen lukumäärä - 2
Pituus - 208 mm
Leveys - 76 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196435265
Sähkönumero
1418619
Toimittajan tuotenumero
7408727
Tukkuerä
1
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
kupin muoto
Vedonpoistojen lukumäärä:
2
Pituus:
208 mm
Leveys:
76 mm
Syvyys:
40 mm
Asennustekniikka:
rasteri 45
Materiaali:
polyamidi (PA)
Kojerasia lattiarasialle, 4-mod 45mm-kalusteelle, 208x76x40, Sis. väliseinä ja 2kpl vedonpoisto, PA, grafiitinmusta; RAL 9011
Kalusteiden ja kojerasioiden määrät
GES9, RKSN9, UDHOME9, GRAF9 - 3x4 mod.
Kalusteiden ja kojerasioiden määrät
GES9, RKSN9, UDHOME9, GRAF9 - 3x4 mod.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


