OBO BETTERMANN - Sisäkulma - GK-IH53130RW. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 140 mm
Syvyys - 58 mm
Muoto - symmetrinen
Kulma - 83...97 °
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196419555
Sähkönumero
1465160
Toimittajan tuotenumero
6113250
Tukkuerä
1
Leveys:
140 mm
Syvyys:
58 mm
Muoto:
symmetrinen
Kulma:
83...97 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kansien lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Kannen leveys 1:
0 mm
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kannen leveys 2:
0 mm
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK08
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käyttölämpötila:
-15...60 °C
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


