OBO BETTERMANN - Pääty - SL 20/110 VASEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 112 mm
Syvyys - 20 mm
Malli / Tyyppi - vasen
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196725380
Sähkönumero
1426417
Toimittajan tuotenumero
6132300
Tukkuerä
10
Korkeus:
112 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
vasen
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
ei
Koristelu:
ei ole
RAL-numero:
9010
Jalkalistalla:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Läpilyöntiaihio:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Materiaalin laatu:
PVC
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


