OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 14 ALU, 12-14m, 6,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
14 mmMateriaali:
alumiiniPinnan suojaus:
anodisoituMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 14 mm
Malli / Tyyppi - suljettu
Halkaisija - 12...14 mm
Materiaali - alumiini
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196600243
Sähkönumero
1317294
Toimittajan tuotenumero
1362808
Tukkuerä
300
Nimellishalkaisija:
14 mm
Malli / Tyyppi:
suljettu
Halkaisija:
12...14 mm
Materiaali:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
alumiini
Muovipinnoitettu:
ei
ASL 733
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Rakenne on alumiinia AlMg 3. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


