OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 44 FT, 36-44m, 6,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsPinnan suojaus:
kuumasinkittyMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 44 mm
Malli / Tyyppi - suljettu
Halkaisija - 36...44 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196599998
Sähkönumero
1317289
Toimittajan tuotenumero
1362730
Tukkuerä
200
Nimellishalkaisija:
44 mm
Malli / Tyyppi:
suljettu
Halkaisija:
36...44 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
Muovipinnoitettu:
ei
ASL 733
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Teräsrakenne joka on upposinkittty DIN EN1461 40-60µm mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


