OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-TS 2000W/D/S kaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2000 W
Valovirta - 210000 lm
Kanta - K12s-36
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 6100 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300271682
Sähkönumero
4834780
Toimittajan tuotenumero
4050300271682
Tukkuerä
10
Lampputeho:
2000 W
Valovirta:
210000 lm
Kanta:
K12s-36
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
6100 K
Lampun muoto:
muu
Valon väri:
861
Halkaisija:
41 mm
Kokonaispituus:
187 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
4500 h
Valotehokkuus:
105 lm/W
Lamppujännite:
190...190 V
UV-suojaus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Polttoasento:
P15
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
2145 kWh
POWERSTAR HQI-TS 250-2000 W
Putkenmuotoiset, kaksikantaiset monimetallilamput.
OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan


