OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-T 600W super E40

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi
OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-T 600W super E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

600 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 W

Kanta:

E40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 600 W

  • Valovirta - 90000 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300275772

Sähkönumero

4835539

Toimittajan tuotenumero

4050300275772

Tukkuerä

12

Lampputeho:

600 W

Valovirta:

90000 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila:

2000 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valotehokkuus:

150 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Kokonaispituus:

285 mm

Halkaisija:

47 mm

Kasvivalaistus:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

32000 h

Korvaa elohopealampun:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

616 kWh

Lamppumerkintä:

T14

VIALOX NAV-T SUPER 4Y 600 W 600 W SUPER 4Y VIALOX NAV SUPER 4Y
SUPER-sarjan suurpainenatriumlamput. -E: ellipsin muotoinen -T: putkenmuotoinen -TS: kaksikantainen

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan