OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-E 100W 4Y super E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 100 W
Valovirta - 10100 lm
Kanta - E40
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300015774
Sähkönumero
4835580
Toimittajan tuotenumero
4050300015774
Tukkuerä
12
Lampputeho:
100 W
Valovirta:
10100 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valotehokkuus:
101 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
180 mm
Halkaisija:
76 mm
Kasvivalaistus:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
32000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
104 kWh
Lamppumerkintä:
ED23,5
VIALOX NAV SUPER 4Y
SUPER-sarjan suurpainenatriumlamput. -E: ellipsin muotoinen -T: putkenmuotoinen -TS: kaksikantainen
OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan


