OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-E 150W SUPER 4Y E40 FR

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

150 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 W

Kanta:

E40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 150 W

  • Valovirta - 17000 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899418226

Sähkönumero

4835582

Toimittajan tuotenumero

4052899418226

Tukkuerä

12

Lampputeho:

150 W

Valovirta:

17000 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila:

2000 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

ellipsoidi

Valotehokkuus:

113 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Kokonaispituus:

200 mm

Halkaisija:

76 mm

Kasvivalaistus:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

32000 h

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Korvaa elohopealampun:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

161 kWh

Lamppumerkintä:

muu

NAV-E 150W SUPER 4Y E40 12X1 OSRAM

VIALOX NAV SUPER 4Y
Vanha tuote / EAN oli NAV-E 150W SUPER E40 / 4050300024370

SUPER-sarjan suurpainenatriumlamput. -E: ellipsin muotoinen -T: putkenmuotoinen -TS: kaksikantainen

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan