OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-E 50W 4Y super E27

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

50 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 W

Kanta:

E27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE40

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 50 W

  • Valovirta - 4000 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321356024

Sähkönumero

4834105

Toimittajan tuotenumero

4008321356024

Tukkuerä

24

Lampputeho:

50 W

Valovirta:

4000 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila:

2000 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

ellipsoidi

Valotehokkuus:

80 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Kokonaispituus:

155 mm

Halkaisija:

71 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

28000 h

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

55 kWh

Lamppumerkintä:

muu

VIALOX NAV-E SUPER 4Y 50 W SUPER 4Y

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan