OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-E 70W 4Y super E27

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

70 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 W

Kanta:

E27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE40

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 70 W

  • Valovirta - 6600 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321356048

Sähkönumero

4834102

Toimittajan tuotenumero

4008321356048

Tukkuerä

24

Lampputeho:

70 W

Valovirta:

6600 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila:

2000 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

ellipsoidi

Valotehokkuus:

94 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Kokonaispituus:

155 mm

Halkaisija:

71 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

28000 h

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

76 kWh

Lamppumerkintä:

muu

VIALOX NAV-E SUPER 4Y 70 W SUPER 4Y

OSRAM OSRAM

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan