OUNEVA - Nollakisko N/PE - VI05-0178 K2 126 5x5 2x16/12x6

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

28

Eristin:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne

  • Malli / Tyyppi - ilman suojakantta

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 28

  • Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 24

  • Kosketuskiskon materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019142549

Sähkönumero

1914254

Toimittajan tuotenumero

VI05-0178

Tukkuerä

8

Rakennetyyppi:

modulaarinen rakenne

Malli / Tyyppi:

ilman suojakantta

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

28

Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:

24

Kosketuskiskon materiaali:

kupari

Leveys:

46 mm

Eristin:

ei

Pituus:

126 mm

Korkeus:

44 mm

Liitinkiskon pintakäsittely:

käsittelemätön

Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:

4

Liittimen materiaali:

teräs

Liittimen pintakäsittely:

käsittelemätön

Nollakisko K2 126 5x5 (2x 0,75-16 / 12x 0,75-6 mm2)

N/PE-kiskojen käyttökohteita ovat keskuksien ja kojeistojen nolla- ja suojamaadoitukset. Kiskostot asennetaan ruuvilla tai DIN-kiskoon. Lisävarusteina saatavilla myös kosketussuoja (OD02-0730) ja merkintätuki (OD02-0735).