OUNEVA - Nollakisko N/PE - VI05-0173 K2 5x5 2x16/12x6 KS

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

28

Eristin:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne

  • Malli / Tyyppi - suojakannella

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 28

  • Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 24

  • Kosketuskiskon materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019142495

Sähkönumero

1914249

Toimittajan tuotenumero

VI05-0173

Tukkuerä

8

Rakennetyyppi:

modulaarinen rakenne

Malli / Tyyppi:

suojakannella

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

28

Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:

24

Kosketuskiskon materiaali:

kupari

Leveys:

46 mm

Eristin:

kyllä

Pituus:

126 mm

Korkeus:

44 mm

Liitinkiskon pintakäsittely:

käsittelemätön

Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:

4

Liittimen materiaali:

teräs

Liittimen pintakäsittely:

käsittelemätön

Nollakisko K2 5x5 (2x 0,75-16 / 12x 0,75-6 mm2) kosketussuojalla,merkintätuella ja pohjalevyllä

N/PE-kiskojen käyttökohteita ovat keskuksien ja kojeistojen nolla- ja suojamaadoitukset. Varustettu kosketussuojalla, merkintätuella ja pohjalevyllä.