OUNEVA - Nollakisko N/PE - VI05-0181 K2 80 5x5 5x16

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

10

Eristin:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne

  • Malli / Tyyppi - ilman suojakantta

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 10

  • Kosketuskiskon materiaali - kupari

  • Leveys - 46 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019142570

Sähkönumero

1914257

Toimittajan tuotenumero

VI05-0181

Tukkuerä

10

Rakennetyyppi:

modulaarinen rakenne

Malli / Tyyppi:

ilman suojakantta

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

10

Kosketuskiskon materiaali:

kupari

Leveys:

46 mm

Eristin:

ei

Pituus:

80 mm

Korkeus:

44 mm

Liitinkiskon pintakäsittely:

käsittelemätön

Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:

10

Liittimen materiaali:

teräs

Liittimen pintakäsittely:

käsittelemätön

Nollakisko K2 80 5x5 (5x 0,75-16 mm2)

N/PE-kiskojen käyttökohteita ovat keskuksien ja kojeistojen nolla- ja suojamaadoitukset. Kiskostot asennetaan ruuvilla tai DIN-kiskoon. Lisävarusteina saatavilla myös kosketussuoja (OD02-0728) ja merkintätuki (OD02-0733).