OUNEVA - Nollakisko N/PE - VI05-0176 K2 5x5 5x16 KS

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

10

Eristin:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne

  • Malli / Tyyppi - suojakannella

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 10

  • Kosketuskiskon materiaali - kupari

  • Leveys - 46 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019142525

Sähkönumero

1914252

Toimittajan tuotenumero

VI05-0176

Tukkuerä

10

Rakennetyyppi:

modulaarinen rakenne

Malli / Tyyppi:

suojakannella

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

10

Kosketuskiskon materiaali:

kupari

Leveys:

46 mm

Eristin:

kyllä

Pituus:

80 mm

Korkeus:

44 mm

Liitinkiskon pintakäsittely:

käsittelemätön

Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:

10

Liittimen materiaali:

teräs

Liittimen pintakäsittely:

käsittelemätön

Nollakisko K2 5x5 (5x 0,75-16 mm2) kosketussuojalla, merkintätuella japohjalevyllä

N/PE-kiskojen käyttökohteita ovat keskuksien ja kojeistojen nolla- ja suojamaadoitukset. Varustettu kosketussuojalla, merkintätuella ja pohjalevyllä.