PCE - Jatkopistorasia Taurus - 2510-SR 1-os 16A IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Väri - musta
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - kumi
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399465420
Sähkönumero
2423991
Toimittajan tuotenumero
2510-SR
Tukkuerä
20
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väri:
musta
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
kumi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
PCE 2510-sr Schukojatkopistorasia Taurus2 1-os IP20 kumi/pa, jousiläppä
PCE -tuote
Tutustu PCE-sarjaan


