PCE - Moduulikotelo pinta ABS PC Electric - Flex 10-S4 IP66/67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Suojuksen tyyppi - kansi
Korkeus - 471 mm
Leveys - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399522697
Sähkönumero
3455031
Toimittajan tuotenumero
15851004
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen tyyppi:
kansi
Korkeus:
471 mm
Leveys:
230 mm
Syvyys:
158 mm
Kaapeliläpivientien määrä:
12
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Väri:
harmaa
Moduulien määrä:
10
Sisäsyvyys:
92 mm
Rivien lukumäärä:
1
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
RAL-numero:
7035
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Läpivientien määrä laipoille:
4
Suojausluokka:
II
Kompakti ja kestävä asenuskotelo.Itse kokoamalla haluttu kokonaisuus ilman toimitusaikaa.4x Kojepistorasia : vino 80X97 sovitelaipalla suora 50x50Lisätarvikkeet kahva umpilaippa adpteri 50x50IP66/67IK10
PCE -tuote
Tutustu PCE-sarjaan


