PCE - Pistorasia P-NOVA - SUKOPR 16A 1-OS 250V IP54

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

sininen

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Pistorasia CEE 7/3 (type F)

  • Laipan koko - 50x50 mm

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - sininen

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399081057

Sähkönumero

2519752

Toimittajan tuotenumero

109-0B

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Laipan koko:

50x50 mm

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

sininen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Saranoitu kansi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

RAL-numero:

5017

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

PCE 109-0B Schukopistorasia 1-os P-Nova 250V IP54,jousiliittimin,sininen

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan