PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-R E 70W/930PAR30L 30D E27

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

73.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39.1 W

Valovirta:

900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot860 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot880 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1350 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1750 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2805 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4400 lm

Kanta:

E27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGX10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGX8,5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 73.2 W

  • Valovirta - 900 lm

  • Kanta - E27

  • Avauskulma - 30 °

  • Värilämpötila - 3000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718291241881

Sähkönumero

4824881

Toimittajan tuotenumero

928109400630

Tukkuerä

6

Lampputeho:

73.2 W

Valovirta:

900 lm

Kanta:

E27

Avauskulma:

30 °

Värilämpötila:

3000 K

Valon väri:

930

Lamppujännite:

79...93 V

Valovoima:

14000 cd

UV-suojaus:

kyllä

Värintoistoindeksi:

90-100

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Valotehokkuus:

70 lm/W

Purkausputken materiaali:

keramiikka

Polttoasento:

mikä tahansa

Halkaisija:

95 mm

Kokonaispituus:

120 mm

Suljettuihin valaisimiin:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Heijastimen tyyppi:

alumiinipinnoitettu lasi

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

74 kWh

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Lamppumerkintä:

PAR30

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

MASTERC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan