PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 25D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
20.1 WValovirta:
2400 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 20.1 W
Valovirta - 2400 lm
Kanta - GX10
Avauskulma - 22 °
Värilämpötila - 3000 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718291203018
Sähkönumero
4824802
Toimittajan tuotenumero
928191105331
Tukkuerä
12
Lampputeho:
20.1 W
Valovirta:
2400 lm
Kanta:
GX10
Avauskulma:
22 °
Värilämpötila:
3000 K
Valon väri:
830
Lamppujännite:
90...100 V
Valovoima:
4000 cd
UV-suojaus:
kyllä
Värintoistoindeksi:
80-89
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Valotehokkuus:
53 lm/W
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Halkaisija:
50 mm
Kokonaispituus:
62.5 mm
Suljettuihin valaisimiin:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Heijastimen tyyppi:
alumiinipinnoitettu lasi
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
21 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Lamppumerkintä:
MR16
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


