PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-T MW eco 360W/842 E40

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

361 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot53 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot73.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot73.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot74 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot99 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot141 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot148.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot227 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1980 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2100 W

Valovirta:

35400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3150 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5300 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5450 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6300 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7750 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot189000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot227000 lm

Kanta:

E40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotG12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotG8,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGU6,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGX22
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPGJ5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPGZ12

Värilämpötila:

4200 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2800 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3800 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5600 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 361 W

  • Valovirta - 35400 lm

  • Kanta - E40

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 4200 K

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696646106

Sähkönumero

4820090

Toimittajan tuotenumero

928070319230

Tukkuerä

12

Lampputeho:

361 W

Valovirta:

35400 lm

Kanta:

E40

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

4200 K

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valon väri:

842

Halkaisija:

46 mm

Kokonaispituus:

250 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

20000 h

Lamppumerkintä:

muu

Valotehokkuus:

98.06 lm/W

Lamppujännite:

115...133 V

UV-suojaus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Purkausputken materiaali:

keramiikka

Polttoasento:

P45

Malli / Tyyppi:

kirkas

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Väri:

valkoinen

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

361 kWh

MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour CDM MW eco -lampun voi vaihtaa kätevästi suoraan magneettista HPL- tai HPS-liitäntälaitetta (jossa ulkoinen sytytin) käyttävien kvartsilasisten monimetallilamppujen tilalle. Lamput ovat ErP-yhteensopivia, helppoja asentaa ja ne tuovat säästöjä. Valon laatu on vertaansa vailla. MASTERColour CDM MW eco -lamput korvaavat myös SON-lamput ja tarjoavat lisäksi merkittävästi paremman värintoiston (Ra 23 vs. Ra >85).

- Soveltuu suoraan HPS- ja HPL- liitäntälaitteille
- Energiansäästö jopa 10%
- Jopa 50% pidempi käyttöikä
- Pieni alkuinvestointi
- Korkealaatuinen valo (Värintoistoindeksi Ra >85)
- 10% enemmän valoa

Tuotteen mittatiedot
  • Kokonaispituus C 257 mm
  • Halkaisija D 47 mm
  • Valokeskiö L 161 mm
  • Valokaaren pituus O 11.9 mm

Katso alta korvaavat CDM MW eco -tuotteet kvartsilasisille monimetallilampuille (QMH).

250W kvartsilainen --> 230W keraaminen ratkaisu
HPI-T Plus 250 W / 645 E40 --> MASTERColour CDM-T MW eco 230 W / 842 E40
HPI Plus 250 W / 645 BU E40 -->MASTERColour CDM-E MW eco 230 W / 842 E40
HPI Plus 250 W / 645 BUP E40 -->MASTERColour CDM-EP MW eco 230 W / 842 E40
400 W kvartsilasinen -->360 W keraaminen ratkaisu
HPI-T Plus 400 W / 645 E40 -->MASTERColour CDM-T MW eco 360 W / 842 E40
HPI Plus 400 W / 645 BU E40 -->MASTERColour CDM-E MW eco 360 W / 842 E40
HPI Plus 400 W / 645 BUP E40 -->MASTERColour CDM-EP MW eco 360 W / 842 E40

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan