PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-Tm Mini GU6.5 20W/830

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
20.1 WValovirta:
1800 lmKanta:
GU6,5Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 20.1 W
Valovirta - 1800 lm
Kanta - GU6,5
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 3000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8727900890839
Sähkönumero
4824886
Toimittajan tuotenumero
928183505130
Tukkuerä
12
Lampputeho:
20.1 W
Valovirta:
1800 lm
Kanta:
GU6,5
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
3000 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
830
Halkaisija:
12.5 mm
Kokonaispituus:
56.2 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Lamppumerkintä:
T4
Valotehokkuus:
90 lm/W
Lamppujännite:
90...100 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
21 kWh
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


