PHILIPS - Monimetallilamppu - CDO-TT Plus 50W/828 E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
53 WValovirta:
5300 lmKanta:
E27Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 53 W
Valovirta - 5300 lm
Kanta - E27
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 2800 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718291185611
Sähkönumero
4820045
Toimittajan tuotenumero
928082419235
Tukkuerä
12
Lampputeho:
53 W
Valovirta:
5300 lm
Kanta:
E27
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
2800 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
828
Halkaisija:
35 mm
Kokonaispituus:
152 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
20000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
104 lm/W
Lamppujännite:
76...92 V
UV-suojaus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
53 kWh
MASTER CityWhite CDO-TT
Keraaminen monimetallilamppu, jossa on kirkas putkimainen kupu, ulkokäyttö, miellyttävä valkoinen valo.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 156 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 36 (max) mm
- Valokeskiö L 102 mm
- Valokaaren pituus O 5.25 mm
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


