PHILIPS - Monimetallilamppu - CDO-TT Plus 70W/828 E27

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

73.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot53 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot73.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot74 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot99 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot141 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot148.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot227 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot361 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1980 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2100 W

Valovirta:

7750 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3150 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5300 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5450 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6300 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot189000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot227000 lm

Kanta:

E27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotG12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotG8,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGU6,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGX22
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPGJ5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPGZ12

Värilämpötila:

2800 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3800 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4200 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5600 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 73.5 W

  • Valovirta - 7750 lm

  • Kanta - E27

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Värilämpötila - 2800 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718291120308

Sähkönumero

4820008

Toimittajan tuotenumero

928082019235

Tukkuerä

12

Lampputeho:

73.5 W

Valovirta:

7750 lm

Kanta:

E27

Värintoistoindeksi:

90-100

Värilämpötila:

2800 K

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valon väri:

828

Halkaisija:

35 mm

Kokonaispituus:

152 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

27000 h

Lamppumerkintä:

muu

Valotehokkuus:

105 lm/W

Lamppujännite:

85...101 V

UV-suojaus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Purkausputken materiaali:

keramiikka

Polttoasento:

mikä tahansa

Malli / Tyyppi:

kirkas

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Väri:

valkoinen

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

74 kWh

Master City White CDO TT 70W/828 Plus



MASTER CityWhite CDO-TT Plus
Keraaminen monimetallilamppu, jossa on kirkas putkimainen kupu, ulkokäyttö, miellyttävä valkoinen valo.

Tuotteen mittatiedot
  • Kokonaispituus C 156 (max) mm
  • Kuvun halkaisija D 36 (max) mm
  • Valokeskiö L 102 mm
  • Valokaaren pituus O 7.15 mm

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan