PHILIPS - Monimetallilamppu - CPO-TW 60W/728 PGZ12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
60 WValovirta:
7200 lmKanta:
PGZ12Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 60 W
Valovirta - 7200 lm
Kanta - PGZ12
Värintoistoindeksi - 70-79
Värilämpötila - 2800 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500208514
Sähkönumero
4824638
Toimittajan tuotenumero
928088505127
Tukkuerä
12
Lampputeho:
60 W
Valovirta:
7200 lm
Kanta:
PGZ12
Värintoistoindeksi:
70-79
Värilämpötila:
2800 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
728
Halkaisija:
19 mm
Kokonaispituus:
131 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
32000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
120 lm/W
Lamppujännite:
85...99 V
UV-suojaus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
60 kWh
MASTER CosmoWhite
Uuden sukupolven keraaminen monimetallilamppu ulkovalaistukseen. Tehokas ja miellyttävä valkoinen valo.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 132 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 19 (nom), 20 (max) mm
- Valokeskiö L 59 mm
- Valokaaren pituus O 14 mm
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


