PIPELIFE - Asennusputki muovi - HF JM LF 16mm 750N 3,0m

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

16 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polypropeeni

  • Sisähalkaisija - 12 mm

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459438164

Sähkönumero

1100012

Toimittajan tuotenumero

70021455

Tukkuerä

72

Materiaali:

polypropeeni

Sisähalkaisija:

12 mm

Ulkohalkaisija:

16 mm

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Hylsyllä:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-25...105 °C

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

HF JM LF asennusputki 16mm 750N 3,0m Halogeenivapaa JM LF jäykkä asennusputki pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Halogeenivapaa JM LF asennusputki soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin ja erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Halogeenivapaat asennusputket eivät tuota palaessaan haitallisia palokaasuja.

Putki on valmistettu kestävästä PP-muovista. JM LF sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Kokoluokan 16, 20 ja 25 mm putkia voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin sekä rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin. Putken luokitus on 3342. Puristuslujuus keskiluja 750N/ 5 cm. Iskunkestävyys keskiluja. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +90 ºC. Tuote on CE-merkitty. Putkiniput on pakattu muovipussiin, jotta putket säilyvät puhtaana kuljetuksessa ja työmaalla.

Putki valmistetaan ja testataan seuraavien standardien mukaan: SFS-EN 61386-1 SFS-EN IEC 61386-21